Referencer
Spartex:ECFNYLHFF1,5.12A4-50
Rubix:6404977
producent:0985412 15
EAN:4043377340924


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gevinddiameter | 12 mm |
oplysninger om produktet : DIN 985 Sekskantede møtrikker, selvspændende, lav form A4 12 - 0985412 15
Sekskantede møtrikker, selvspændende, lav form A4 12
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gevinddiameter | 12 mm |
| Til skruer | m12 |
| klasse | A4-50 |
| Skruenøgle | sw19 |
| Type | low shape |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.696,78 kr. Ex moms
/ pakke
2.120,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
12 mm
Til skruer
m12