Sekskantskruer Spartex THEMB8X55EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:THEMB8X55EFA2-70
Rubix:6413426
producent:692128 55
EAN:4043377278241


Teknisk oversigt
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : DIN 6921 Sekskantede skruer med krave og helgevind A2-70 8X55/55 SW13 - 692128 55
Sekskantede skruer med krave og helgevind A2-70 8X55/55 SW13
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
678,11 kr. Ex moms
/ pakke
847,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
55 mm