Referencer
Spartex:THF5X50EFA4-70
Rubix:6413161
producent:0933405 50
EAN:4043377092618


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : DIN 933 Sekskantede skruer med helgevind og kærv A4-70 5X50 SW8 - 0933405 50
Sekskantede skruer med helgevind og kærv A4-70 5X50 SW8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.938,78 kr. Ex moms
/ pakke
2.423,48 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
50 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M5