Referencer
Spartex:THF6X45EFA4-70
Rubix:6413129
producent:0933406 45
EAN:4043377092786


Teknisk oversigt
| Længde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : DIN 933 Sekskantede skruer med helgevind og kærv A4-70 6X45 SW10 - 0933406 45
Sekskantede skruer med helgevind og kærv A4-70 6X45 SW10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
834,92 kr. Ex moms
/ pakke
1.043,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
45 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M6