Referencer
Spartex:BHC10X35EFA2-50
Rubix:6421968
producent:73801210 35
EAN:4043377207562


Teknisk oversigt
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte indvendig sekskant, helgevind A2-50 10X35/35 sw6 - 73801210 35
Bræddebolte indvendig sekskant, helgevind A2-50 10X35/35 sw6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type tryk | hul sekskant |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 10 mm |
| Trykstørrelse | sw6 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
256,03 kr. Ex moms
/ pakke
320,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
35 mm