Oval skrue Spartex BHCTX12X120EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCTX12X120EFA2-50
Rubix:6420967
producent:738012T12 120
EAN:4043377312396


Teknisk oversigt
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte TX, helgevind A2-50 12X120/120 TX55 - 738012T12 120
Bræddebolte TX, helgevind A2-50 12X120/120 TX55
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 12 mm |
| Trykstørrelse | t55 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
512,13 kr. Ex moms
/ pakke
640,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
120 mm