Oval skrue Spartex BHCTX2,5X6EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCTX2,5X6EFA2-50
Rubix:6420915
producent:738012T25 6
EAN:4043377385970


Teknisk oversigt
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte TX, helgevind A2-50 2,5X6/6 TX8 - 738012T25 6
Bræddebolte TX, helgevind A2-50 2,5X6/6 TX8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 2.5 mm |
| Trykstørrelse | t8 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.240,45 kr. Ex moms
/ pakke
1.550,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
6 mm