Referencer
Spartex:BHCTX2X5EFA2-50
Rubix:6420897
producent:738012T2 5
EAN:4043377385864


Teknisk oversigt
| Længde | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte TX, helgevind A2-50 2X5/5 TX6 - 738012T2 5
Bræddebolte TX, helgevind A2-50 2X5/5 TX6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 2 mm |
| Trykstørrelse | t6 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.298,64 kr. Ex moms
/ pakke
1.623,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
5 mm