Oval skrue Spartex BHCTX4X22EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCTX4X22EFA2-50
Rubix:6420843
producent:738012T4 22
EAN:4043377312693


Teknisk oversigt
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte TX, helgevind A2-50 4X22/22 TX20 - 738012T4 22
Bræddebolte TX, helgevind A2-50 4X22/22 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
180,68 kr. Ex moms
/ pakke
225,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
22 mm