Oval skrue Spartex BHCTX5X60EFA4-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCTX5X60EFA4-50
Rubix:6420786
producent:738014T5 60
EAN:4043377314130


Teknisk oversigt
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte TX, helgevind A4-50 5X60/60 TX25 - 738014T5 60
Bræddebolte TX, helgevind A4-50 5X60/60 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
248,12 kr. Ex moms
/ pakke
310,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm