Oval skrue Spartex BHCTX6X60EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCTX6X60EFA2-50
Rubix:6420741
producent:738012T6 60
EAN:4043377313003


Teknisk oversigt
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-1 Bræddebolte TX, helgevind A2-50 6X60/60 TX30 - 738012T6 60
Bræddebolte TX, helgevind A2-50 6X60/60 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
154,65 kr. Ex moms
/ pakke
193,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm