Referencer
Spartex:CHC6X30PFA1ISO
Rubix:6406233
producent:476245716 30
EAN:4043377227799


Teknisk oversigt
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
oplysninger om produktet : ISO 4762 Cylinderskruer med indvendig sekskant A1 6X30 SW5 - 476245716 30
Cylinderskruer med indvendig sekskant A1 6X30 SW5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type tryk | hul sekskant |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Hovedform | cylindrical |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | sw5 |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.807,04 kr. Ex moms
/ pakke
2.258,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
30 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Gevindoverflade
Metrisk diameter
M6