Referencer
Spartex:BOUCHFIL16-1,5A4-50
Rubix:6420610
producent:0906416 15
EAN:4043377057235


Teknisk oversigt
| Forbindelse 1 | 16x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 906 Bundskruer med indvendigt sekskantet konisk gevind A4-50 16X SW8 - 0906416 15
Bundskruer med indvendigt sekskantet konisk gevind A4-50 16X SW8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Forbindelse 1 | 16x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Type gevind | metrisk |
| Hovedform | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
At vise UNSPSC/ECL@SS
473,49 kr. Ex moms
/ pakke
591,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel