Referencer
Spartex:BOUCHFIL24-1,5A4-50
Rubix:6420600
producent:0906424 15
EAN:4043377057297


Teknisk oversigt
| Forbindelse 1 | 24x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 906 Bundskruer med indvendigt sekskantet konisk gevind A4-50 24X SW12 - 0906424 15
Bundskruer med indvendigt sekskantet konisk gevind A4-50 24X SW12
Tekniske informationer
Egenskaber
| Forbindelse 1 | 24x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Type gevind | metrisk |
| Hovedform | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
At vise UNSPSC/ECL@SS
674,38 kr. Ex moms
/ pakke
842,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel