Referencer
Spartex:BOUCHFIL3/8"A2-50
Rubix:6420593
producent:0906238
EAN:4043377057136


Teknisk oversigt
| Forbindelse 1 | 3/8 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 906 Bundskruer med indvendigt sekskantet konisk gevind A2-50 3/8''X SW8 - 0906238
Bundskruer med indvendigt sekskantet konisk gevind A2-50 3/8"X SW8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Forbindelse 1 | 3/8 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Type gevind | gas |
| Hovedform | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
At vise UNSPSC/ECL@SS
369,20 kr. Ex moms
/ pakke
461,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel