Metalskruer med metrisk gevind Spartex CHCRED16X75PFA2-50
Hexagon socket socket head cap screws, low head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CHCRED16X75PFA2-50
Rubix:6405910
producent:7984216 75
EAN:4043377262837


Teknisk oversigt
| Længde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
oplysninger om produktet : DIN 7984 Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A2-50 16X75 SW14 - 7984216 75
Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A2-50 16X75 SW14
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 16 mm |
| Trykstørrelse | sw14 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.051,86 kr. Ex moms
/ pakke
1.314,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
75 mm