Metalskruer med metrisk gevind Spartex CHCRED20X50EFA2-50
Hexagon socket socket head cap screws, low head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CHCRED20X50EFA2-50
Rubix:6405884
producent:7984220 50
EAN:4043377172501


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
oplysninger om produktet : DIN 7984 Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A2-50 20X50 SW17 - 7984220 50
Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A2-50 20X50 SW17
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 20 mm |
| Trykstørrelse | sw17 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.490,88 kr. Ex moms
/ pakke
1.863,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
50 mm