Metalskruer med metrisk gevind Spartex CHCRED4X22PFA4-50
Hexagon socket socket head cap screws, low head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CHCRED4X22PFA4-50
Rubix:6405778
producent:798444 22
EAN:4043377263735


Teknisk oversigt
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
oplysninger om produktet : DIN 7984 Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A4-50 4X22 SW3 - 798444 22
Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A4-50 4X22 SW3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Trykstørrelse | sw3 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
450,21 kr. Ex moms
/ pakke
562,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
22 mm