Metalskruer med metrisk gevind Spartex CHCRED5X20EFA4-50
Hexagon socket socket head cap screws, low head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CHCRED5X20EFA4-50
Rubix:6405741
producent:798445 20
EAN:4043377174260


Teknisk oversigt
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
oplysninger om produktet : DIN 7984 Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A4-50 5X20 SW4 - 798445 20
Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A4-50 5X20 SW4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | sw4 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
448,72 kr. Ex moms
/ pakke
560,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm