Metalskruer med metrisk gevind Spartex CHCRED8X30EFA4-50
Hexagon socket socket head cap screws, low head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CHCRED8X30EFA4-50
Rubix:6405643
producent:798448 30
EAN:4043377174581


Teknisk oversigt
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
oplysninger om produktet : DIN 7984 Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A4-50 8X30 SW6 - 798448 30
Cylinderskruer, indvendig sekskant, lille hoved A4-50 8X30 SW6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | sw6 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
282,96 kr. Ex moms
/ pakke
353,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
30 mm