Referencer
Erstattet ref.:TIR10X140A2
Spartex:TIR10X140PFA2-50
Rubix:6407816
producent:0571210 140
EAN:4043377044495


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 140 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 571 Sekskantede skruer til træ A2-50 10X140 SW17 - 0571210 140
Sekskantede skruer til træ A2-50 10X140 SW17
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 140 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Hovedform | th |
| Trykstørrelse | sw17 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
427,46 kr. Ex moms
/ pakke
534,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
140 mm