Referencer
Spartex:TIR6X130PFA2-50
Rubix:6412892
producent:057126 130
EAN:4043377045218


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 130 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 571 Sekskantede skruer til træ A2-50 6X130 SW10
Sekskantede skruer til træ A2-50 6X130 SW10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 130 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Hovedform | th |
| Trykstørrelse | sw10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
381,95 kr. Ex moms
/ pakke
477,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
130 mm