Referencer
Spartex:TIR8X150PFA2-50
Rubix:6412824
producent:057128 150
EAN:4043377045607


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 150 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 571 Sekskantede skruer til træ A2-50 8X150 SW13
Sekskantede skruer til træ A2-50 8X150 SW13
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 150 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Hovedform | th |
| Trykstørrelse | sw13 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
274,75 kr. Ex moms
/ pakke
343,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
150 mm