Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 4064181133895XL
High Vis Arbejdsjakke (4064)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:4064181133895XL
Rubix:6439875
EAN:7330509843437

oplysninger om produktet : High Vis Arbejdsjakke (4064), High Vis Gul/Marineblå, 5XL - 4064181133895XL
Det slidstærke, lette og vandafvisende materiale i denne jakke garanterer høj komfort og optimal funktionalitet med let tilkommelige lommer. Jakken er konstrueret, så du kan ses fra alle sider. Refleks rundt om livet og på skuldrene, så du ses oppe fra, når du bukker dig ned. Jakken er kortere foran for maksimal bevægelsesfrihed, længere bagpå for bedre beskyttelse på ryggen. Certificeret i henhold til EN ISO 201471, klasse 3 sikkerhedsbeklædning med høj synlighed. Findes også i damemodel 4903.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | jakke varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
853,79 kr. Ex moms
/ Styk
1.067,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
5xl