Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 406418113389XS

High Vis Arbejdsjakke (4064)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:406418113389XS
Rubix:6059928
EAN:7330509403259
brand logo

Teknisk oversigt

Farvegul
Størrelsexs
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : High Vis Arbejdsjakke (4064), High Vis Gul/Marineblå, XS - 406418113389XS


Det slidstærke, lette og vandafvisende materiale i denne jakke garanterer høj komfort og optimal funktionalitet med let tilkommelige lommer. Jakken er konstrueret, så du kan ses fra alle sider. Refleks rundt om livet og på skuldrene, så du ses oppe fra, når du bukker dig ned. Jakken er kortere foran for maksimal bevægelsesfrihed, længere bagpå for bedre beskyttelse på ryggen. Certificeret i henhold til EN ISO 201471, klasse 3 sikkerhedsbeklædning med høj synlighed. Findes også i damemodel 4903.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farvegul
Størrelsexs
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farveflåde
Materialejakke varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
1.029,18 kr. Ex moms
/ Styk
1.286,47 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

xs