Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 153318603389D124
High Vis Buks (1533)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:153318603389D124
Rubix:6065352
EAN:7330509246597

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1533), High Vis Gul/Marineblå, D124 - 153318603389D124
Håndværker buks som kombinerer moderne design med mange funktionelle lommer. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, C44 klasse 1, C46-> klasse 2.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | håndverksbukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.013,44 kr. Ex moms
/ Styk
1.266,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
124