Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 156418118933D88
High Vis Buks (1564)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:156418118933D88
Rubix:6065489
EAN:7330509401507

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1564), Marineblå/High Vis Gul, D88 - 156418118933D88
Let High Vis buks med en moderne pasform, god slidstyrke og knælommer. C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. En funktionel buks i håndværker kvalitet. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, sikkerhedsbeklædning med stor synlighed.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 88 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | bukse varsel marineblå/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
738,32 kr. Ex moms
/ Styk
922,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
88