Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 156618113399D124
High Vis Buks (1566)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:156618113399D124
Rubix:6064900
EAN:7330509413364

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1566), High Vis Gul/Sort, D124 - 156618113399D124
High Vis buks uden sømlommer i et meget slidstærkt og let materiale. Stor slidstyrke og komfort gør bukserne til det ultimative valg for hårdt arbejde! Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Findes også i damemodel 7155.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | varselbukse gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
124