Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 156618113389C50

High Vis Buks (1566)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:156618113389C50
Rubix:6064937
EAN:7330509412992
brand logo

Teknisk oversigt

Farvegul
Størrelse50
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1566), High Vis Gul/Marineblå, C50 - 156618113389C50


High Vis buks uden sømlommer i et meget slidstærkt og let materiale. Stor slidstyrke og komfort gør bukserne til det ultimative valg for hårdt arbejde! Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Findes også i damemodel 7155.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farvegul
Størrelse50
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farveflåde
Materialevarselbukse gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

50