Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 156818113399D120
High Vis Buks (1568)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:156818113399D120
Rubix:6064706
EAN:7330509402672

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1568), High Vis Gul/Sort, D120 - 156818113399D120
Let håndværkerbuks som er slidstærk, vandafvisende og luftig. Moderne pasform, komfort og stor funktionalitet gør modellen til en favorit blandt de profesionelle! Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Findes også i damemodel 7156.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | håndverksbukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
974,13 kr. Ex moms
/ Styk
1.217,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
120