Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 158418603399C64
High Vis Buks (1584)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:158418603399C64
Rubix:6062708
EAN:7330509347232

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1584), High Vis Gul/Sort, C64 - 158418603399C64
Chaufførbuks i high vis med indvendig knælommer og baglommer med læg. Certificeret: EN ISO 20471 klasse 1. Beklædning med høj synlighed.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 64 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | bukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
738,32 kr. Ex moms
/ Styk
922,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
64