Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 158418605389C46
High Vis Buks (1584)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:158418605389C46
Rubix:6062674
EAN:7330509204764

oplysninger om produktet : High Vis Buks (1584), High Vis Orange/Marineblå, C46 - 158418605389C46
Chaufførbuks i high vis med indvendig knælommer og baglommer med læg. Certificeret: EN ISO 20471 klasse 1. Beklædning med høj synlighed.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | bukse varsel orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
738,32 kr. Ex moms
/ Styk
922,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
46