Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 199316429933C48

High Vis Buks 4-vejs stretch (1993)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:199316429933C48
Rubix:6395399
EAN:7330509716526
brand logo

Teknisk oversigt

Farvesort
Størrelse48
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : High Vis Buks 4-vejs stretch (1993), Sort/High Vis Gul, C48 - 199316429933C48


High vis bukser med maksimal komfort og bevægelsesfrihed, ekstrem blød og fleksibel med en smallere pasform. Disse bukser er konstrueret til at modstå hårdt arbejde uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Materialet er et glat 4-vejs stretch materiale, der er slidstærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en lårlomme med læg og lynlås, tommestoklomme, forlommer, baglommer med klap og funktionelle sømlommer med værktøjsstropper, for eksempel til hammer. Knælommer er forstærket med CORDURA® stretch materiale på ydersiden og stretch materiale på indersiden for øget bevægelsesfrihed. Blødt, stretch mesh i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med CORDURA® forstærkning giver effektiv beskyttelse mod slitage. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1. Samcertificeringsgruppe W. Findes også i damemodel 7193.
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farvesort
Størrelse48
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farvegul
Materialevarselbukse 4-veisstretch svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m².
1.743,89 kr. Ex moms
/ Styk
2.179,86 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

48