Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 199716425389C146
High Vis Buks 4-vejs stretch (1997)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199716425389C146
Rubix:6448736
EAN:7330509798515

oplysninger om produktet : High Vis Buks 4-vejs stretch (1997), High Vis Orange/Marineblå, C146 - 199716425389C146
Allround og komfortable High Vis bukser, ekstremt bløde og fleksible med smalle ben. Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Bukserne er lavet af et blødt 4-vejs stretch materiale, der både er stærkt og har stretch i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en lårlomme med lynlås og læg, en tommestoklomme, baglommer med klap, sømlommer, og funktionelle værktøjsstropper, for eksempel stropper til hammer. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch materiale på ydersiden og stretch materiale på indersiden for øget bevægelsesfrihed. Blødt stretch materiale i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med CORDURA® forstærkning giver effektiv beskyttelse mod slitage. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 2. Samcertificeringsgruppe Y. Findes også i damemodel 7197.
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | håndverksbukse 4-veisstretch orange/marineblå<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.815,10 kr. Ex moms
/ Styk
2.268,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
146