Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 155118118933C54
High Vis Buks med stretch (1551)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:155118118933C54
Rubix:6250765
EAN:7330509538241

oplysninger om produktet : High Vis Buks med stretch (1551), Marineblå/High Vis Gul, C54 - 155118118933C54
High Vis buks med stretch paneler i skridt og hofte samt knælommer i CORDURA® stretch for optimal komfort. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1, sikkerhedsbeklædning med høj synlighed. Knælommer passer med 4027 knæpuder. Findes også i damemodel 7161.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | varselbukse stretch marineblå/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.037,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.296,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
54