Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 155818118933C64
High Vis Buks med stretch (1558)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:155818118933C64
Rubix:6385745
EAN:7330509653326

oplysninger om produktet : High Vis Buks med stretch (1558), Marineblå/High Vis Gul, C64 - 155818118933C64
Lette og fleksible High Vis bukser i slidstærkt, men fleksibelt materiale, der er velegnede til krævende arbejdsmiljøer. Bukserne har særlig god bevægelsesfrihed på grund af stretch panelerne i skridtet, knæ og bagdelen. Forstærket knælommer i CORDURA® stretch materiale for større komfort, når du arbejder på knæ. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 64 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | varselbukse med stretch marineblå/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
960,61 kr. Ex moms
/ Styk
1.200,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
64