Sikkerhedsvest Blåkläder Workwear 302718045300M
High Vis Håndværker Vest (3027)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:302718045300M
Rubix:6057752
EAN:7330509214558

oplysninger om produktet : High Vis Håndværker Vest (3027), High Vis Orange, M - 302718045300M
Håndværker vest med sømlommer for og bag. Mulighed for åbning i ryg til faldsikring. Certificeret i henhold til EN 20471 klasse 2.
85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | håndverkervest varsel oransje<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
919,15 kr. Ex moms
/ Styk
1.148,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel