Overalls med høj synlighed Blåkläder Workwear 637318043389C60

High Vis Kedeldragt (6373)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:637318043389C60
Rubix:6060615
EAN:7330509254387
brand logo

Teknisk oversigt

Farvegul
Størrelse60
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : High Vis Kedeldragt (6373), High Vis Gul/Marineblå, C60 - 637318043389C60


Dobbelt frontluk med lynlås. Brystlomme med klap og velcro. Åbne sidelommer, den ene med en D-ring. B aglommer med klap. Hammerholder. Tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. ID-kort lomme. Justerbar ærmelængde med velcro. Læg i ryggen . Justerbar fodbredde med velcro. Indvendig telefonlomme. Indvendige knælommer. 50 mm reflekser.
85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farvegul
Størrelse60
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farveflåde
Materialekjeledress varsel gul/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
1.642,47 kr. Ex moms
/ Styk
2.053,09 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse