Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 487725163389L
High Vis Light Softshell Jakke (4877)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:487725163389L
Rubix:6247993
EAN:7330509514115

oplysninger om produktet : High Vis Light Softshell Jakke (4877), High Vis Gul/Marineblå, L - 487725163389L
Fleksibel og let High Vis Softshell jakke. Ergonomisk pasform for optimal bevægelsesfrihed. Jakken er vandafvisende med god åndbarhed og en blød indvendig fleece. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 2
100% polyester, 2-lags, ripstop, vandafvisende, 255 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | softshelljakke varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, 2-lags, antirevne, fleece 255 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.037,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.296,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel