Regnbukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 130220035300XL
High Vis Regnbuks Level 2 (1302)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:130220035300XL
Rubix:6062836
EAN:7330509368169

oplysninger om produktet : High Vis Regnbuks Level 2 (1302), High Vis Orange, XL - 130220035300XL
High Vis regnbukser til dig med arbejdsopgaver, der kræver slidstærkt og fleksibelt regntøj. Buksen er vind- og vandtæt med svejsede sømme. God pasform med bred elastik på bagsiden, justerbare og aftagelige elastik seler og justerbar benafslutning med knapper. Let tilgændelige kommer som lårlomme med læg og klap, tommestoklomme med ekstra lomme, knivlomme og åbning med klap for brug af sømlommer. Bukserne er forstærket på knæ og nederste del af bukseben. Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed.
100% polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | regnbukse varsel level 2 oransje<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
974,13 kr. Ex moms
/ Styk
1.217,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel