Overalls med høj synlighed Blåkläder Workwear 138620053300L
High Vis Regnbuks Level 3 (1386)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:138620053300L
Rubix:6062816
EAN:7330509287576

oplysninger om produktet : High Vis Regnbuks Level 3 (1386), High Vis Gul, L - 138620053300L
High Vis overall til dig med arbejdsopgaver, der kræver ekstrem slidstærkt regntøj. Overall er vind- og vandtætte med svejsede sømme. God pasform med justerbar talje med knapper, justerbare elastik seler og justerbar benafslutning med knapper. Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed.
100% Polyester (84% PVC/16% PU), vind-og vandtæt, åndbar, 350 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | regnselebukse varsel level 3 gul<br/>100% polyester (84% pvc/16% pu), vind- og vanntett, pustefunksjon, 350 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
824,78 kr. Ex moms
/ Styk
1.030,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel