Regnjakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 432420003389L
High Vis Regnjakke Level 1 (4324)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:432420003389L
Rubix:6253947
EAN:7330509570906

oplysninger om produktet : High Vis Regnjakke Level 1 (4324), High Vis Gul/Marineblå, L - 432420003389L
High Vis Regnjakke til dig med arbejdsopgaver, der kræver let og fleksibelt regntøj. Jakken er vind- og vandtæt med svejsede sømme samt aftagelig justerbar hætte. Jakken har en skjult tovejs lynlås og snøre i kraven samt knaplukning. God pasform med justerbar ærmer med velcro. Let tilgængelig frontlommer med klap og opknappelig drypkant. Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, Klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed.
100% polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, 185 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | regnjakke varsel level 1 gul/marineblå<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
911,24 kr. Ex moms
/ Styk
1.139,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel