Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 182025133389C60
High Vis Softshell Buks (1820)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:182025133389C60
Rubix:6385531
EAN:7330509872772

oplysninger om produktet : High Vis Softshell Buks (1820), High Vis Gul/Marineblå, C60 - 182025133389C60
Klasse 2 high vis buks i softshell med stretch. Takket være materialet er bukserne ekstremt bløde, komfortable og har mørke områder på udsatte steder, der kan modstå snavs. Materialet i bukserne er vind- og vandtæt og ånder rigtig godt. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, lårlomme med læg, tommestoklomme, aftagelige sømlommer med lynlås, baglommer med læg og funktionelle værktøjsstropper samt hammerholdere. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch på ydersiden. Benafslutningerne med CORDURA®-forstærkning giver effektiv beskyttelse mod slid. Oplagt valg, når du arbejder i koldt og vådt vejr. Findes også i damemodel 7118.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | varselbukse softshell gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.530,25 kr. Ex moms
/ Styk
1.912,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
60