Sweatshirt med høj synlighed Blåkläder Workwear 334119743300XXXL
High Vis Sweatshirt (3341)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:334119743300XXXL
Rubix:6058556
EAN:7330509190173

oplysninger om produktet : High Vis Sweatshirt (3341), High Vis Gul, XXXL - 334119743300XXXL
Sweatshirt i high vis farver med forstærket nakke- og skuldersøm. Sweatshirten har 50 mm reflekser. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XXS-S klasse 2 og M-4XL klasse 3.
100% polyester, børstet inderside, 240 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | college varsel gul<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
667,52 kr. Ex moms
/ Styk
834,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel