T-shirt med høj synlighed Blåkläder Workwear 338710308833S
High Vis T-shirt (3387)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:338710308833S
Rubix:6062423
EAN:7330509449219

oplysninger om produktet : High Vis T-shirt (3387), Marineblå/High Vis Gul, S - 338710308833S
Blød og lækker basic High Vis t-shirt med god pasform, og påsyet reflekser med åbning i siden for stor bevægelsesfrihed. Rund hals med forstærket søm. De mørke områder på t-shirten er 100% bomuld, og High Vis områderne er 100% polyester. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed.
100% bomuld, single jersey, 180 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
337,27 kr. Ex moms
/ Styk
421,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel