Polo med høj synlighed Blåkläder Workwear 333810518953L
High Vis UV Poloshirt (3338)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:333810518953L
Rubix:6454672
producent:333810518953L
EAN:7330509515440
oplysninger om produktet : High Vis UV Poloshirt (3338), Marineblå/High Vis Orange, L - 333810518953L
Blød, åndbar og komfortabel polo i bambus fibre med fleksible reflekser for god komfort. Polo'en giver UV-beskyttelse 40+ og materialet har en anti-lugt funktion. Poloen har en ribstrikket krave og halsåbning med knapper. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1, samcertificeringskatagori D og EN13758-2 UPF 40+ Solar UV beskyttende egenskaber.
100% polyester, piquéstrik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Sekundær farve | orange |
At vise UNSPSC/ECL@SS
555,46 kr. Ex moms
/ Styk
694,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
