Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 186218113389D88
High Vis Vinter Buks (1862)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:186218113389D88
Rubix:6065908
EAN:7330509369548

oplysninger om produktet : High Vis Vinter Buks (1862), High Vis Gul/Marineblå, D88 - 186218113389D88
En fleksibel og foret vinter buks, i et slidstærkt vand- og smudsafvisende materiale. Bksen har to indstikslommer foran og to lårlommer med læg. Højre lårlomme er vinklet for bedre komfort og tilgang til lomme når du sidder. Buksen har formsyet ben, og har indvendig knælomme. Buksen er certificeret i henhold til EN ISO 20471 certificeret og EN 342 sammen med model 4862.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 88 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | vinterbukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
856,26 kr. Ex moms
/ Styk
1.070,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
88