Overalls med høj synlighed Blåkläder Workwear 676319775389C58
High Vis Vinter Kedeldragt (6763)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:676319775389C58
Rubix:6060562
EAN:7330509253977

oplysninger om produktet : High Vis Vinter Kedeldragt (6763), High Vis Orange/Marineblå, C58 - 676319775389C58
God beskyttelse og indbygget funktionalitet i denne vind- og vandtætte vinter kedeldragt. Kedeldragten har justerbar benvidde og ryg, samt justerbar fodvidde med velcrolukning. Indvendige knælommer og aftagelig hætte. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 3, sikkerhedsbeklædning med høj synlighed.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | vinterkjeledress varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.570,27 kr. Ex moms
/ Styk
3.212,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel