Parka med høj synlighed Blåkläder Workwear 485118113399XS
High Vis Vinterjakke (4851)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:485118113399XS
Rubix:6061220
EAN:7330509306987

oplysninger om produktet : High Vis Vinterjakke (4851), High Vis Gul/Sort, XS - 485118113399XS
Vær synlig. Vores udvalg af high vis beklædning med høj synlighed giver personlig beskyttelse. Du får den velkendte funktionalitet og arbejskomfort, mens du altid kan være sikker på at være synlig. I denne vinterjakke har du mange smarte lommeløsninger på ærmerne, bryst og inderlommer. Jakken har funktioner som lader dig justere f.eks. i taljen, snøring i ærmer og læg i ryggen for bedre komfort. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 Beklædning med høj synlighed. EN342 Beklædning beskyttende mod kulde.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | vinterjakke service/transport gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.335,86 kr. Ex moms
/ Styk
1.669,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel