Parka med høj synlighed Blåkläder Workwear 486218115599L

High Vis Vinterjakke (4862)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:486218115599L
Rubix:6061187
EAN:7330509376744
brand logo

Teknisk oversigt

Farverød
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : High Vis Vinterjakke (4862), High Vis Rød/Sort, L - 486218115599L


Vinterjakke med quiltet for, i meget slidstærkt materiale der er vand- og smudsafvisende. De mørke farver er bevidst placeret foran hvor man er mest udsat for snavs. Jakken har mange gode lommeløsninger som forlommer, brystlomme, blyantlomme, mobillomme samt en inderlomme med velcrolukning og aftagelig ID-kort lomme. Jakken kan justeres i bunden og har forlænget ryg. Der er gode mulighed for logo tryk på begge ærmer, bryst og ryg. Jakken er certificeret i henhold til EN 342 beklædning til beskyttelse mod kulde med vinterbuks model 1862, EN ISO 20471 beklædning med høj synlighed S-L Klasse 2, XL-> Klasse 3.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farverød
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farvesort
Materialevinterjakke varsel hivis rød/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
1.147,12 kr. Ex moms
/ Styk
1.433,90 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse